「刃長(mm)」から絞り込む
120(1)
125(2)
200(2)
210(9)
240(11)
250(2)
270(6)
300(3)
330
333(1)
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断
ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)
板厚(mm)0.8
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.25+-0.05
刃渡り(mm)330
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.25±0.05
のこぎり板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)330
切断寸法(mm)(推奨)165以下
刃ピッチ(mm)2.8
1枚
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。