絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 時計修理ツール

223件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA[腕時計]BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本DELTA[腕時計]
3,998税込4,398
1セット(180本)
欠品中
サイズが大きめの径対応の裏蓋パッキンの取り合わせです。形状は丸と平の2種で60種180本のセットです。
用途【厚み0.5mm:12種】。36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/58.0Φmm。【厚み0.6mm:15種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/47.5/48.0/49.0Φmm。【厚み0.8mm:12種】。35.0/35.7/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.1/45.0/49.0/51.8Φmm。【厚み0.9mm:6種】。34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0Φmm。【厚み1.0mm:9種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0Φmm。【平パッキン(断面角):6種】。31.00x32.80x0.5mm/。31.20x33.55x0.5mm/。32.15x33.95x0.5mm/。33.15x34.95x0.5mm/。34.50x36.30x0.5mm/。31.60x32.80x0.6mm
バネ棒用工具 BERGEONバネ棒用工具BERGEON
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を。10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°。に切替えてネジで刃先を固定が可能。
長さ(mm)95質量(g)50先端厚さ(mm)0.33先端幅(mm)1.3
キズミホルダー BERGEONキズミホルダーBERGEON
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製。キズミを嵌める基準内径:25Φmmです。
質量(g)5
バネ棒用工具No.6825用替先(細) BERGEONバネ棒用工具No.6825用替先(細)BERGEON
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
バネ棒用工具No.6825用の先端刃先別オプション商品です。
先端厚さ(mm)0.23先端幅(mm)1.1
時計用キズミ2.0°(5倍) BERGEON時計用キズミ2.0°(5倍)BERGEON
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
バネ棒外しノーマル BERGEONバネ棒外しノーマルBERGEON
4,598税込5,058
1本
8日以内出荷
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】3全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
剣押さえ BERGEON剣押さえBERGEON
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
時計組立て時の針付けの工具としてご利用下さい。
質量(g)10
スクラッチブラシペン(細) BERGEONスクラッチブラシペン(細)BERGEON
4,898税込5,388
1本
当日出荷
先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
スクラッチブラシペン(細)用替先 BERGEONスクラッチブラシペン(細)用替先BERGEON
409税込450
1本
欠品中
スクラッチブラシペン(細)No.6240用替先です。
先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
自動オイラーグリーン BERGEON自動オイラーグリーンBERGEON
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
時計ベルト用メジャー BERGEON時計ベルト用メジャーBERGEON
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。
材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
時計用キズミ3.0°(3.3倍) BERGEON時計用キズミ3.0°(3.3倍)BERGEON
3,398税込3,738
1個
当日出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
SEIKO S-926-01  ピン端子セット SEIKO治工具SEIKO S-926-01 ピン端子セットSEIKO治工具
899税込989
1セット
8日以内出荷
S-926A用オプション商品。セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本
用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm 。Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
SEIKO S-212-02 交換用支柱カバー4本セット SEIKO治工具SEIKO S-212-02 交換用支柱カバー4本セットSEIKO治工具
459税込505
1セット
当日出荷
S-212万能ケースホルダー上部の支柱4本用の樹脂カバーです。
SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバー SEIKO治工具SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバーSEIKO治工具
569税込626
1本
8日以内出荷
ストップウオッチ裏ぶた止めねじ等の取付け・取外しに使用。
軸径(Φmm)先端:6長さ(mm)88
SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具 SEIKO治工具SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具SEIKO治工具
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
エキスパンションバンド(S字方式)のアジャストに使用。
用途サイズ:長さ86mm×幅36mm×最大位置18mm厚
SEIKO S-914-01  バンドアジャストネジ用ドライバー交換刃先(5本1組) SEIKO治工具SEIKO S-914-01 バンドアジャストネジ用ドライバー交換刃先(5本1組)SEIKO治工具
799税込879
1セット
3日以内出荷
5本1組のオプション商品です。
SEIKO A-KDK19  プラスドライバー SEIKO治工具SEIKO A-KDK19 プラスドライバーSEIKO治工具
459税込505
1本
8日以内出荷
裏ぶたプラスねじ等の取付け・取外しに使用
軸径(Φmm)先端:2長さ(mm)91
SEIKO S-926-02  ドライバー端子セット SEIKO治工具SEIKO S-926-02 ドライバー端子セットSEIKO治工具
899税込989
1セット
7日以内出荷
S-926A用オプション商品。セット内容:ドライバー端子 3本,バネ棒外し端子 1本
用途ドライバー端子2種サイズ:1.2mm幅1本、2.5mm幅2本。 。バネ棒外し端子:1本
SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 SEIKO治工具SEIKO 時計専用マルチテスターS-880SEIKO治工具
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 。★操作方法の簡易化……。〇メニュー画面を新設。〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……。〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……。〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……。〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……。〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)。〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)。〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)。※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 。付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 。表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) 。レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 。使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 。電源:単三形アルカリ乾電池2 本 。電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) 。オートオフ:20 分(最終操作後) 。サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 。重量:約330g(本体 + ケース重量) 。付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)。単三形乾電池2 本、取扱説明書
角柄ヤットコ#00  No.48310 MKS(明工舎)角柄ヤットコ#00 No.48310MKS(明工舎)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
鉄製。全長110mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
材質
両頭ピンサキ0.7-8mm 2本入 No.19910 MKS(明工舎)両頭ピンサキ0.7-8mm 2本入 No.19910MKS(明工舎)
519税込571
1セット
7日以内出荷
バンドピン抜き棒#7  No.35000 MKS(明工舎)バンドピン抜き棒#7 No.35000MKS(明工舎)
599税込659
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)10×60質量(g)10
バネ棒用工具先 又 10本入 No.46003 MKS(明工舎)バネ棒用工具先 又 10本入 No.46003MKS(明工舎)
2,798税込3,078
1セット
7日以内出荷
懐中用プラ駒5個セット  No.49560 MKS(明工舎)懐中用プラ駒5個セット No.49560MKS(明工舎)
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
●5種外径: 42.7Φ/46.1Φ/49.5Φ/52.9Φ/56.3Φ(mm) ●中心穴径:10Φmm ●箱サイズ:154×118×22mm 製品重量(箱ごと):160
バンドバイス  No.19100 MKS(明工舎)バンドバイス No.19100MKS(明工舎)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サイズ:60×35×25mm、重量:40g。
ドライバー研磨器 No.32600 MKS(明工舎)ドライバー研磨器 No.32600MKS(明工舎)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
車輪径:15Φmm 全長:34mm 重量:20g ※6.2Φmmまでつかめます。
目打台  No.14300 MKS(明工舎)目打台 No.14300MKS(明工舎)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●総焼入研磨仕上/0.3~3.0mm36穴 ●サイズ:8x22x70mm、重量:80g
万能保持器  No.19600 MKS(明工舎)万能保持器 No.19600MKS(明工舎)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。 ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。 卓上万力等に挟んでの使用も可能です。 ●サイズ:150x110x30mm●重量:270g
セルベット(小)No.40500 MKS(明工舎)セルベット(小)No.40500MKS(明工舎)
549税込604
1個
当日出荷
サイズ:300×300mm 時計・宝飾品の汚れ取りにご使用ください。
新型側開閉器 WIDE:60  No.19460 MKS(明工舎)新型側開閉器 WIDE:60 No.19460MKS(明工舎)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
開閉幅を60mmに改良 (現行のケースオープナーは幅37mm) 使用上の注意 ●側開閉器の爪は、時計裏蓋にフィットするように調整してお使い下さい。 ●時計、側開閉器は滑らせないようご注意ください。
側開器爪(組)No.19401 MKS(明工舎)側開器爪(組)No.19401MKS(明工舎)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
側開器19400用爪(オプション品)。 木槌等を用いての交換作業になります。
保持器(一本柱)No.19500 MKS(明工舎)保持器(一本柱)No.19500MKS(明工舎)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
時計を保持するとき、大切な時計にキズをつけないようにするためご使用ください。 ●サイズ:110x100x30mm●重量:270g
捻子式挿入器(本体)No.46610 MKS(明工舎)捻子式挿入器(本体)No.46610MKS(明工舎)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、 コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。 駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。 ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
舶来インジャ平角砥石  No.44600 MKS(明工舎)舶来インジャ平角砥石 No.44600MKS(明工舎)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
26×16×100mm。
用途ドライバー他研磨作業に
プラハンマー用アクリル13mm  No.17901 MKS(明工舎)プラハンマー用アクリル13mm No.17901MKS(明工舎)
559税込615
1個
7日以内出荷
No.17900用交換アクリルパーツ
精密ピンヌキツール(ネジキーパー) H&H精密ピンヌキツール(ネジキーパー)H&H(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー先端形状ピン抜き材質(グリップ)真鍮本数1
ライスペーパー MKS(明工舎)ライスペーパーMKS(明工舎)
459税込505
1パック(100枚)
11日以内出荷
極薄で毛羽立ち(繊維のクズ)がほとんど出ない、半透明の特殊な紙で洗浄に使ったベンジンやアルコール、過剰な時計油を適度に吸収し、すぐに乾く性質を持っています。
用途サイズ:90×90mm(100枚入)。1. 洗浄後の部品の乾燥・一時置き場。ベンジンなどで洗浄した微細な部品(歯車やネジなど)をライスペーパーの上に並べます。揮発した溶剤を紙が通し、驚くほど早く乾燥させることができます。また、作業マットが汚れるのを防ぐ「敷紙」としても機能します。2. 注油量のチェック。機械式時計の心臓部などに専用のオイルを注いだ(注油した)後、部品を一度ライスペーパーの上に置くことで、油が適量にコントロールされているか、漏れ出していないかを確認するのに使われます。3. 文字盤(ダイヤル)の保護シート。時計の「針」を抜く際、そのまま工具を当てると文字盤に傷がついてしまいます。そこで、ライスペーパーにパチンと切り込みを入れて文字盤の上に被せ、「傷防止のガードシート」として代用するテクニックがよく使われます。
レバー式挿入器 MKS(明工舎)レバー式挿入器MKS(明工舎)
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
テコの原理で「均等な力」をかけられる。長いハンドルレバーを下ろすことで、強力なパワーを垂直かつ均等に裏蓋へ伝えることができます。裏蓋が斜めに入って噛み込んでしまうトラブルを防ぎます。圧倒的な安定感(重量 約2.4kg)。本体が約2.4kgと非常に重く頑丈に作られているため、。力を込めてレバーを押しても土台がブレたり浮き上がったりせず、精密な作業をサポートします。アタッチメント(駒)の組み合わせで多機種に対応。時計のサイズに合わせて、上下のプレス部分に「駒(プラ駒や真鍮駒)」をネジで取り付けて使用します。小さなレディース時計から大きなメンズ時計まで、時計のガラスやケースを傷つけずに固定できます(。駒は別売)。
用途サイズ:70×125×160mm。重量:2.4kg。*別途販売のプラ駒(中心穴径:10Φmm)をご利用下さい。
NH手摺機 タクボ精機製作所NH手摺機タクボ精機製作所
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
小型で軽量タイプ。さらに耐水性にすぐれた新しいカタチです。使いやすさ高性能を誇る手摺機。より緻密な仕上がり感をお試しください。
用途レンズの摺り込み・面取り手直しが迅速に。行える低価格な経済機種です。端面2R付砥石:100Φ×22mm巾。本体外形寸法:220(W)×360(D)×280(H)mm。重量:8kg。電源:AC100V。消費電力:97W, 50/60Hz

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール