絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 時計修理ツール

223件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き
用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
ミクロトーチ用ボンベ サンニシムラミクロトーチ用ボンベサンニシムラ
789税込868
1本ほか
8日以内出荷
No.203ミクロトーチ用のガスボンベです。
ハンディグラスケアセット サンニシムラハンディグラスケアセットサンニシムラ
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
フレキシブルサンドペーパー アソートセット サンニシムラフレキシブルサンドペーパー アソートセットサンニシムラ
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
クリーンボックス(紫外線保管庫) サンニシムラクリーンボックス(紫外線保管庫)サンニシムラ
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
ワンショットポリッシャー(ハード) サンニシムラワンショットポリッシャー(ハード)サンニシムラ
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
フレキシブルサンドペーパー用パッド サンニシムラフレキシブルサンドペーパー用パッドサンニシムラ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
ハンディバフ サンニシムラハンディバフサンニシムラ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。
用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入り。サイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
ワンショットポリッシャー(ノーマル) サンニシムラワンショットポリッシャー(ノーマル)サンニシムラ
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
眼鏡ハンドロウ付け器セット サンニシムラ眼鏡ハンドロウ付け器セットサンニシムラ
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。
用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
ミクロトーチ サンニシムラミクロトーチサンニシムラ
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
ワンタッチ押込み式の電子着火。ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。
用途ガス量:10g。火炎温度:1300℃。本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm。重量:160g
ノンスリップクロスL(大判) サンニシムラノンスリップクロスL(大判)サンニシムラ
1,098税込1,208
1枚ほか
8日以内出荷
マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。
用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm寸法(cm)30×30
フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット サンニシムラフレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセットサンニシムラ
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷
11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。
万能針押さえ シチズン万能針押さえシチズン
7,698税込8,468
1本
16日以内出荷
腕時計組立時の針の取付に使用します。片面穴サイズ:500/800/1800。もう片面の穴サイズ:1000/1200/1500
用途長さ:115mm。幅:5.3mm。先端幅:2.0mm。重量:11g
バンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービット シチズンバンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービットシチズン
2,698税込2,968
1セット(2本)
16日以内出荷
CTB-054時計用万力に挟むことによって金属ベルト受台として使用することが出来ます。*ベルトの側面がネジタイプのものを片側を固定させもう片側のネジを外すことが出来ます。
用途サイズ:長さ40.4x幅1.6mm。2本入。重量:10g(1本の重量)
バンド万力 シチズンバンド万力シチズン
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
金属ベルトをこの工具で固定させ、ベルトの駒ネジや駒ピンを外す為の工具です。*挟む部分の中央には駒ピン等を落とす穴があります。またこの穴を利用してCTB-083のドライバービットを固定させることが出来ます。
用途本体サイズ:W30.5xD46.5xH30.8mm。重量:158g。箱サイズ:W36.0xD57.5xH36.0mm。*10mmまで挟むことが出来ます。
エコジェット350 UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]エコジェット350UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
1,898税込2,088
1本ほか
8日以内出荷
グリーン購入法適合商品。地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞ガス使用。環境に優しいノンフロンガスを使用しておりますので、安心して時計・カメラ等の精密機器やパソコン等のOA機器の掃除に使用できます。又、逆さまにしての使用も可能ですので大変便利です。
用途仕様。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値):1以下。内容量:350ml。サイズ:241(H)×Φ66mm 。重量:454gグリーン購入法適合
バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]バグブローアダプターUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。
用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 。重量:30g
真珠てりクロス 真珠科学研究所真珠てりクロス真珠科学研究所
599税込659
1枚
5日以内出荷
【特長】。デリケートな真珠の表面を傷つけることなく、汚れや黒ずみをおとします。
用途サイズ:160×120mm。素材:超極細繊維ピンク
リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用 光陽社リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用光陽社
1,498税込1,648
1袋(2枚)
8日以内出荷
【特長】。★極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり・汚れを取り除きます。★水を早くたくさん吸います。★油もよく吸います。★「針布起毛」によりソフトでしなやかな肌ざわりです。★繊維クズがつきません。★乾きが早く清潔です。★繰り返し洗濯しても効果は落ちません。★研磨材は入っていません。
用途【用途】宝石・貴金属・装身具などの小さな細工面のほこり、汚れとり。【素材】テイジン ハイレーク使用。(ポリエステル65%、ナイロン35%)。【サイズ】150x230mm。【容量】2枚入イエロー
木鎚 大 新井光治商店木鎚 大新井光治商店
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
時計外装修理の加工作業にご使用下さい。
用途材質:カシ。全長:300mm。横幅:115mm。頭部径:約30Φmm全長(mm)300横幅(mm)115頭部径(Φmm)約30
5本組ドライバーセット No.015B Timelab5本組ドライバーセット No.015BTimelab
7,698税込8,468
1セット(5本)
8日以内出荷
韓国製の時計修理作業用ドライバーセットです。簡易の5本セットです。
用途全長約83mmで刃先はステンレス製。時計修理精密作業にご利用下さい。サイズ:0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mmサイズ(mm)0.8/1.0/1.2/1.4/1.6
6本組ドライバーセット No.015A Timelab6本組ドライバーセット No.015ATimelab
9,798税込10,778
1セット(6本)
8日以内出荷
韓国製の時計修理作業用ドライバーセットです。6本組で各6種替先2本も付属しております。
用途全長約83mmで刃先はステンレス製。時計修理精密作業にご利用下さい。サイズ:0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/2.0mmサイズ(mm)0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/2.0
板バネ外しプライヤー HOROTEC SA板バネ外しプライヤーHOROTEC SA
8,198税込9,018
1本
8日以内出荷
板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
全長(mm)130質量(g)100
剣抜き懐中時計用 HOROTEC SA剣抜き懐中時計用HOROTEC SA
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
懐中時計の秒針・分針・時針を外す時に使用します。
長さ(mm)105先端幅(mm)4
剣入れ HOROTEC SA剣入れHOROTEC SA
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
腕時計の秒針・分針・時針を入れる時に使用します。
全長(mm)105中心径(Φmm)6
バフスティック HOROTEC SAバフスティックHOROTEC SA
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
時計の文字盤・針についた汚れを拭き取ります。
長さ(mm)215
キヅミホルダー HOROTEC SAキヅミホルダーHOROTEC SA
1,998税込2,198
1個
欠品中
先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。
径(Φmm)【キズミ装着】29~32
アジャスターKA-07H バンビアジャスターKA-07Hバンビ
369税込406
1本
8日以内出荷
六角レンチ1本入。画像の形状パーツになります。
アジャスターKA-07G バンビアジャスターKA-07Gバンビ
729税込802
1本
8日以内出荷
KA-07G両頭ネジ方式用ドライバー刃先1本。画像の形状パーツになります。
アジャスターKA-07 バンビアジャスターKA-07バンビ
819税込901
1セット(3本)
8日以内出荷
バンドアジャスター用のオプション商品です。画像の形状パーツになります。3本入
POLY WATCH風防用研磨コンパウンド POLY WATCHPOLY WATCH風防用研磨コンパウンドPOLY WATCH
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
時計風防(プラスチックレンズ)用の研磨コンパウンドです。コンパウンド用の布又は乾いた布で磨いてください。小傷を取ることが出来ます。
内容量(g)5
3連式オイルカップ PERFORMANCE3連式オイルカップPERFORMANCE
789税込868
1個
欠品中
時計組立時の注油3種をこれに注いでオイラーで注油作業を行います。
高さ(mm)18.5径(Φmm)53
プロテクトフィルムテープ サンニシムラプロテクトフィルムテープサンニシムラ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
パーツケース 5個入 トップウェルパーツケース 5個入トップウェル
389税込428
1セット(5個)
8日以内出荷
精密部品や小物商品の保管、輸送に最適です。(材質/ポリプロピレン)。封筒に入りますので、郵送も可能な大きさです。
プラスチックピンセット トップウェルプラスチックピンセットトップウェル
199税込219
1本
8日以内出荷
プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。
用途材質:PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
バンドヤスリ 広島ヤスリ製造所バンドヤスリ広島ヤスリ製造所
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
時計の巻芯交換時、ベルト外装部品・芯材加工時に使用します。
用途長さ:200mm長さ(mm)200
卓上導電マット 230×330×2mm ENGINEER(エンジニア)卓上導電マット 230×330×2mmENGINEER(エンジニア)
1,698税込1,868
1枚
8日以内出荷
時計修理作業用の幅広マットです。A4サイズに近いサイズです。
用途サイズ:230x330x2mm質量(g)199サイズ(mm)230×330×2
プラスドライバー6本セット ENGINEER(エンジニア)プラスドライバー6本セットENGINEER(エンジニア)
1,198税込1,318
1セット(6本)
8日以内出荷
ポケットサイズの精密ドライバーセット。精密プラスドライバーの6本セット。ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。時計、カメラ、メガネ等に使用される精密小ネジ用。CASIOタイプの裏蓋ネジ(プラス)の取付・取り外しにご利用出来ます。
用途先端サイズ:+No.0000、+No.000、+No.00、+No.0、+No.1、+No.1。全長:76、84、90、102、110、118mm。重量:123g

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール