「使用場所」から絞り込む
トイレ(3)
ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で、すばやく強力に空間を消臭します。しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。カバーを引き上げ、効果を調節できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
用途お部屋の消臭に。
トラスコ品番377-5821
材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
容量(mL)400
タイプ室内用
品名お部屋の消臭力 イングリッシュホワイトティー
香りイングリッシュホワイトティー
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用
幅(mm)59
容量(mL)365
高さ(mm)220
奥行(mm)59
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.0456L
危険物の性状水溶性
カチッとあげてワンプッシュ いつもの香り。
天然ポリフェノールと植物抽出フィトンチッドのW効果でトイレに広がるイヤなニオイを包み込んで分解消臭します。
ワンプッシュで爽やかな香りが降り注ぎます。
1回1秒、1日2~3回のスプレーで約2.5ヶ月使用できます。
用途トイレ用
シリーズSHALDAN(シャルダン)
使用場所トイレ
清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。
音のしにくいミストタイプのスプレーです。
携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。
空間と便器内のどちらにも使用できます。
約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
用途トイレの消臭に。
成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)
トラスコ品番377-5802
質量(g)24
シリーズ消臭力
香りフレアフルール
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合)
商品タイプ携帯用
1個(9mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
『消臭・芳香剤』には他にこんなカテゴリがあります
消臭・芳香剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。