15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用 シリーズ脱臭炭
1箱(55g×3個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W消臭ゼリーがしっかりニオイを吸収 W消臭とは、1つ目の消臭成分がアンモニアや酸性のニオイを消臭した上に、2つ目の消臭成分で硫黄系のニオイを消臭します。 消臭効果は1.5~2ヶ月持続します(使用状況により変わります) スペースに合わせて、置き方が選べます
用途消臭:靴箱用 香りピュアクリーンの香り シリーズファブリーズ 危険物の類別非危険物
1個(130g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。 ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。 交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。 炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所下駄箱 商品タイプ本体 シリーズ脱臭炭 サイズ大型 アズワン品番64-1232-08 危険物の類別非危険物
1個(100g×3個)
599 税込659
当日出荷

ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
用途消臭:室内用 シリーズファブリーズ 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(130g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香りシャワーソープ 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
使用場所室内・トイレ 危険物の類別非危険物
1個(1600g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鯛焼きそっくりな形をした除湿脱臭剤です。4大悪臭と呼ばれるアンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタンをシリカゲルと活性炭でほぼ完全に脱臭します。冷蔵庫内や食器棚での脱臭剤として、下駄箱やロッカーなどのニオイの気になる場所の除湿脱臭剤としてご使用になれます。食品に触れても安心な素材(厚労省食品添加物基準370号)をクリア。取り付けに便利な吸盤と取り付けひも付き。
危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷

強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
1個(140g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭 寸法(mm)120×35×95 使用場所下駄箱 危険物の類別非危険物
1個
219 税込241
7日以内出荷

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭 寸法(mm)135×34×97 使用場所下駄箱 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
7日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)CLEAN DEO(クリーンデオ)
1.強い脱臭力(匂いの物質を根元から取り除きます)2.高い安全性(通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成しません。)
用途トイレ・浴室・キッチン・押入れ・下駄箱・ペットマット周辺・リビング・居間・寝室・子供部屋・車内等12m2位までの場所で空気の流通の良い床より高い位置に置いて、1~2か月間ご使用いただけます。 成分安定化二酸化塩素 寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×52 危険物の類別非危険物
1個(75g)
999 税込1,099
当日出荷

炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭 寸法(mm)135×34×97 使用場所下駄箱 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
7日以内出荷

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭を不織布で包み、お洒落なグレーのポリエステル地でカバー。クローゼット、タンス、押入れ、靴箱、スーツケース、トイレ、車内などに。1カ月に2~3回程度、天日に干すと効果が回復し、くり返し使えます。
仕様標準的な有効期間は、開封後、約4~6カ月。(使用条件によって異なります) 材質内容物成分:竹炭、材質:カバー/ポリエステル不織布、リング/スチール 寸法(mm)75×33×225 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
7日以内出荷

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。
仕様冷蔵庫・靴箱・タンス・トイレ・風呂水・車内などに。 材質竹炭 寸法(mm)70×145×15 危険物の類別非危険物
1個
209 税込230
5日以内出荷