細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別非危険物
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。
仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭
幅(mm)159
高さ(mm)140
奥行(mm)154
容量(kg)1.8
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。効果は通常約4~6ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
香り無香料
消臭剤有効期間4~6ヵ月
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
シリーズ消臭力
危険物の類別非危険物
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。
用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに
タイプビーズタイプ
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
『消臭・芳香剤』には他にこんなカテゴリがあります
消臭・芳香剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。