「シリーズ」から絞り込む
中性バイオ洗浄剤 ニュートラクリーンコムスター¥17,980~税込¥19,778~
1本(3.8L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍液性中性(pH7) 高濃縮タイプ使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)液色薄い緑商品タイプ業務用
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
ドクター30Ⅱペンギンワックス税込¥7,698¥6,998
ゲロ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,850¥3,500
尿石一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,298¥2,998
ヨゴレ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥6,488~¥5,898~
ゆで麺一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥9,788¥8,898
パイプ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥4,398¥3,998
コゲ・アブラ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥8,688¥7,898