床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤 :「コンクリート汚れ落とし」の検索結果
「商品タイプ」から絞り込む
詰替用(1)
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4
希釈倍率20~100倍
標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)
アズワン品番64-7947-37
商品タイプ詰替用
1個(4L)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチクリーナー
- 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
- 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
- 窓・網戸用洗剤
- 壁紙・家具用洗剤
- 玄関・ベランダ・外壁用洗剤
- 床用ワックス
- 床用ワックスはくり剤
- エアコン洗浄スプレー
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。