床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤 :「サーファクタント」の検索結果
「商品タイプ」から絞り込む
本体(1)
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
アズワン品番65-2242-92
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
1箱(12本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
容量(mL)480
アズワン品番65-2242-91
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
アズワン品番65-2242-90
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチクリーナー
- 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
- 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
- 窓・網戸用洗剤
- 壁紙・家具用洗剤
- 玄関・ベランダ・外壁用洗剤
- 床用ワックス
- 床用ワックスはくり剤
- エアコン洗浄スプレー
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。