床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤 :「汚れ落とし」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
「商品タイプ」から絞り込む
本体(1)
詰替用(1)
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
アズワン品番65-2242-90
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
アズワン品番65-2242-92
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4
希釈倍率20~100倍
標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)
アズワン品番64-7947-37
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチクリーナー
- 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
- 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
- 窓・網戸用洗剤
- 壁紙・家具用洗剤
- 玄関・ベランダ・外壁用洗剤
- 床用ワックス
- 床用ワックスはくり剤
- エアコン洗浄スプレー
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。