3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。 生分解性に優れた表面洗浄剤です。 化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用 液性中性 エスコ品番EA920LE-1 標準使用量50mL/m2 アズワン品番64-7947-35 希釈30~100倍
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4 希釈倍率20~100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用
1個(4L)
15,400 税込16,940
翌日出荷

おすすめ人気ランキング