1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。・希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。・静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。・泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。・一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。・コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。・前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など 成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(1.0%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。 希釈倍率シミ取り:原液~10倍、前処理:20~60倍、ヤンパット(ドライ):60~100倍、ポリッシャー:50~200倍、バルチャー使用:100~300倍、スチームエクストラクター使用:300~1000倍 液性弱アルカリ性(pH10.7)
1ケース(1L×12本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)