18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
アルカリ性(2)
弱アルカリ性(2)
映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-11 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

「高品質」と「使いやすさ」の最高バランス。ビルメンテナンスニーズを追求した高光沢樹脂ワックスです。 特殊成分配合による高いモップ運び性を実現。広い場所での塗布作業もスムーズに行えます。 乾燥性に優れベタつきが少ないため、作業時間の短縮につながります。 独自技術の低臭設計により、塗布後のにおいを最小限に抑えることを可能にしました。 シックハウス配慮・環境ホルモン対応・PRTR法非該当・CASBEE対応・JFPA F☆☆☆☆認定。
商品タイプ業務用
1箱(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。 機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。 パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

NEW万能床用樹脂ワックス アサヒペン 動画あり
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性 主成分アクリル樹脂
1個(500mL)ほか
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つやげんスカット 18L
床用万能洗浄剤。表面洗浄剤のスタンダード!。経済性重視の価格設定で高い洗浄力を持つ人気製品。硬水でも良好な洗浄力を発揮。水性ワックスの洗浄にもご使用可能。
仕様容量:18L アズワン品番65-9395-46 商品タイプ業務用
1缶
6,398 税込7,038
7日以内出荷

現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性 主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂
1個(500mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンギンワックスエクスプレス Type-A
優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で「今の時代」のフロア環境を守ります! 1.アルコールによる白化・溶解を軽減します! 2.クラス最高・最速の速乾性! 3.低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性!
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く) 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ノンスリップタイプの樹脂ワックスです。水性ワックスになります。
用途事務所・店舗・工場・家庭内の化学タイルやフローリングのワックス 商品タイプ業務用
1缶(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂 質量(kg)4.3 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260 標準使用量10mL/m2 商品タイプ業務用
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18 標準使用量1500m2 アズワン品番65-2242-71 商品タイプ業務用
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

容量(L)10 適合機種バフィングマシン各種、モップ 商品タイプ業務用
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

新開発のアクリルポリマーにより、究極の透明化に成功。 耐久性のある被膜が高光沢の持続と抜群の耐ブラックヒールマーク性及び耐スカッフマーク性を発揮します。 高光沢の持続により洗浄期間を大幅に延長できるため、トータルコストの削減に繋がります。
用途化学床材全般のツヤ出し保護剤 商品タイプ業務用 標準使用量1500m2/18L(1回塗り)
1箱(18L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ラグロンラグコートプラス
エコ商品
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護 乳白色 引火点(℃)30 比重0.97 成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション 商品タイプ業務用 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業マッスルベース
商品タイプ業務用
1缶(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

バフィングにより光沢を復元することでワックスの塗布頻度を少なくするドライメンテナンスですが、人手不足の現場では、頻繁にバフィングができない状況もあります。 少ないバフ頻度でも傷が入りにくく、傷が入ってもバフィングによって光沢復元を可能とする、超耐久型の「マッスルドライ」がローメンテナンス、ローコスト、美観アップを応援します。 傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。 耐汚染性にも優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。 ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
商品タイプ業務用
1缶(18L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。 水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプ高耐久・高光沢 標準使用量約1500m2/18L アズワン品番65-1920-79 商品タイプ業務用
1個(18L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷