床用ワックス :「床用ワックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリートへの汚れのシミ込みを防止し、表面からのチリやほこりの発生も防止します。
セメントの表面の粉化を抑え、汚れの染み込みを防止します。
耐水、耐油性、酸アルカリにも強く、セメント表面を滑らかにします。特にコンクリートの床、歩道などにおすすめです。
用途コンクリート床用
使用方法本品を噴霧器で隈なく普遍的に噴霧するか、またはモップ等で塗って下さい。ジョウロで散布すると効果的です。
標準使用量約300~500平方メートル/1缶
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
環境に優しく、光沢と耐久性のバランスが良いウレタン配合ワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリル-ウレタン樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水
アズワン品番65-9400-12
1箱
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
「特殊架橋システム」採用
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
メタルフリー
スチレンフリー
リン系化合物は原料として使用しておりません。
PRTR 非該当
JFPA F☆☆☆☆
用途屋内の樹脂塗装されたフローリング床の保護・艶出し
タイプフローリング専用
容量(L)18
使用量1800m2/1缶
1箱(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。
用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ
標準使用量約1800平方メートル/1缶
高光沢・耐久力・作業性の高いバランス性能+初期光沢に優れているワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水
アズワン品番65-9400-13
1箱
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
フローリング、UV加工された床、ノンワックス化学床などにも安心してお使い頂ける樹脂ワックスです。
抗菌剤配合。
耐アルコール性能によりワックスの白化を低減します。
仕様●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非リン系)、融合剤、防腐剤、消泡剤、香料、水●ケース外寸:270×315×220mm●使用目安:400~500m2/本
アズワン品番67-3060-65
1箱(2本)
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
優れた耐アルコール性能のワックスです。ワックスを白化させやすいジェルタイプの手指消毒剤にも対応しています。抗菌タイプなので、医療施設や衛生に配慮した施設に適しています。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、(非リン系)
アズワン品番65-9400-15
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤
アズワン品番65-9400-16
1箱
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
用途フローリング
液性樹脂ワックス
標準使用量1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
室内のフローリング床の美観維持に適した木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。
仕様●ケースサイズ:395×250×290●成分:メタルフリータイプアクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、(非リン系)、融合剤
アズワン品番65-9400-19
1箱(4本)
¥12,980
税込¥14,278
17日以内出荷
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。
重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。
超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。
粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。
透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。
PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材
タイプ超耐久性
容量(L)18
使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。
落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。
優れた耐久性
ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。
スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。
落ち着いた光沢
オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。
塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。
プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。
モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。
ゼロシリーズは、5つのゼロを達成
1.有機リン系化合物(TBEP)非含有
2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有
3.環境ホルモン嫌疑物質非含有
4.PRTR法の報告義務 非該当
5.重金属 非含有
用途床用ワックス
仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー
標準使用量約1800平方メートル/箱
1箱(18kg)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。