床用ワックス :「床用ワックス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「商品タイプ」から絞り込む
業務用(4)
詰替用(4)
塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-11
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。
拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。
少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。
不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用していませんので、より安心して使用ができる、学校用樹脂仕上剤です。
また、耐久性、耐スリップ性に優れていますので、学校のフロアメンテナンスに最適です。
液性中性
使用面積1m2/1回塗布あたり 15mL
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックハウス症候群疑惑物質を原料として一切含みませんので、より安心して使用が出来る、体育館用樹脂仕上剤です。耐スリップ性、耐久性にすぐれ、低臭ですので、学校の体育館のフロアメンテナンスに最適です。
用途体育館
液性樹脂ワックス
標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。
用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。
グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤
作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
多孔質のコンクリートの床面を、硬い特殊合成樹脂でシールします。
コンクリートの床から発生する粉塵をシャットアウトし、浮遊、付着を防ぐとともに、水、薬品、油によるダメージから床を守ります。
液性弱アルカリ性
トラスコ品番409-6801
使用面積18Lで約400~1000m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
新開発の3層構造ポリマーが抜群の高光沢を発揮します。
また造膜性と塗り重ね性に富み、耐久性に優れた高濃度樹脂仕上剤です。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
「耐水・耐傷」水性ウレタン、「高光沢」アクリルポリマー、「ノンスリップ性&帯電防止効果」を発揮する透明性無機フィラーをバランス良く配合していますので、耐水性、密着性、耐傷性に優れたフローリング用ワックスです。
液性中性
使用面積1m2/1回塗布あたり 12mL
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
天然石材を傷めることなく、安心して使用できます。密着性に優れ、鏡面仕上げはもちろん、あらゆる表面状況に使用できます。
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用仕上剤です。
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。
2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。
3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。
4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤
成分合成樹脂、水
質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45
サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性
使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
誰でも手軽に塗布でき、あらゆる科学床材に使える店舗用高級樹脂ワックス。透明感あふれる明るい光沢で、店舗を美しくイメージアップします。
用途店舗用
容量(L)5
塗布面積(m2)約270/5L(1回塗り)
TKG品番9-1358-1001
TKG品番(2017)6-1216-1001
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。