10ページ目: 床用ワックス

ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
375件中 361375
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
樹脂ワックス グリーンプラスワックスEX 18L シーバイエス樹脂ワックス グリーンプラスワックスEX 18Lシーバイエス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番441-7488繰り返し・詰め替え対応
白木床用ワックス ルックス ペンギンワックス白木床用ワックス ルックスペンギンワックス
23,980税込26,378
1缶
当日出荷
白木の表面保護とツヤ出しに最適 塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。 塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
トラスコ品番470-2573容量(L)18塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
ポリマートボルステージ 日本マルセルポリマートボルステージ日本マルセル
17,980税込19,778
1缶(18L)
欠品中
汚れを寄せつけないバランスの良い耐久性と心地よい光沢を提供します。帯電防止専用樹脂を使用することで、優れた帯電防止効果が得られます。
用途化学床材の保護と静電気防止。仕様PRTR非該当トラスコ品番409-7033質量(kg)19.5容量(L)18
ポリマートエスプリ 日本マルセルポリマートエスプリ日本マルセル
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
汎用クラス最高の樹脂ワックスです。ツヤのある光沢とレべリング性を重視しました。経済性にも優れています。
用途化学床材の保護と光沢維持。トラスコ品番409-7025質量(kg)19.5容量(L)18繰り返し・詰め替え対応
ザップ 日本マルセルザップ日本マルセル
27,980税込30,778
1缶(18L)
4日以内出荷
強力タイプで手間のかかるワックスのはく離に優れた威力を発揮します。 はく離力の低下を起こさず長時間パワーが持続します。 泡立ちと臭いが少なく作業性が飛躍的に向上します。
用途化学床材上の樹脂ワックスのはく離に。質量(kg)19.4
18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性) エスコ18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄内容量(kg)18
プロテクトゼロ 18kg BIB ミッケル化学プロテクトゼロ 18kg BIBミッケル化学
16,980税込18,678
1箱(18kg)
5日以内出荷
シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有
用途床用ワックス仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー標準使用量約1800平方メートル/箱繰り返し・詰め替え対応
シュアキュア BETCOシュアキュアBETCO
54,980税込60,478
1缶(19L)
5日以内出荷
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに塗布面積(m2/缶)600~750RoHS指令(10物質対応)対応
フロアシーラー BETCOフロアシーラーBETCO
34,980税込38,478
1缶(19L)
5日以内出荷
コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。 粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。 少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。 あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930RoHS指令(10物質対応)対応
グレア BETCOグレアBETCO
31,980税込35,178
1缶(19L)
5日以内出荷
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。 あらゆるタイプのハードフロアに最適です。 塗布に手間がかからない。 優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18%塗布面積(m2/缶)1400~1850RoHS指令(10物質対応)対応
ハードアズネイルズ BETCOハードアズネイルズBETCO
33,980税込37,378
1缶(19L)
5日以内出荷
UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。 高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。 非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18%塗布面積(m2/缶)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド BETCOハイブリッドBETCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(19L)
5日以内出荷
UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。 バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。 メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。 拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。
成分(固体)25%塗布面積(m2/缶)925~1395RoHS指令(10物質対応)対応
フォトンマックス BETCOフォトンマックスBETCO
32,980税込36,278
1缶(19L)
5日以内出荷
優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。 布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。 扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500RoHS指令(10物質対応)対応
ユシロンコート マーベラス ユシロ化学工業ユシロンコート マーベラスユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
大理石、御影石、テラゾー等の石床専用樹脂ワックスです。低温においても優れた造膜性と耐久性を発揮します。また、耐スリップ性が良いので、滑りによる転倒の恐れもありません。
塗布量100m2/L
ユシロンウッド ルックベース ユシロ化学工業ユシロンウッド ルックベースユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
高硬度UV塗装などの表面塗装されたフローリングへの耐水性と密着性に極めて優れます。水による密着性トラブルを防ぎ、ウレタン樹脂配合により耐久性に優れた強靭な皮膜を形成します。
塗布量75m2/L
床用ワックス