16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番149-4928 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルコンフォート
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー) 形状つかみ面/フラット 開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ 段数(調整)19 全長(mm)180
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5265 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済) 質量(g)270 最大口開き(mm)40 ハンドルコンフォート 調整方法15段階 アズワン品番64-8391-30
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 寸法(mm)57×18×250 質量(g)490 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上プラスチック セット内容3セット入り
1組(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15 寸法(mm)55×20×180 質量(g)260 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)5 寸法B3(mm)12
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.3/8●ナット開口範囲(mm):60●調整段数:22 全長(mm)300 質量(g)729 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)9.5 寸法B3(mm)15
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセット
セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 寸法(mm)330×115×48 質量(g)1030
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用 仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25 全長(mm)250 質量(g)355 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
11,980 税込13,178
90日以内出荷

プライヤーレンチ180mm(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー250mm(8701-250SB )
質量(g)620 ケース寸法(mm)96×30
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14 全長(mm)150 質量(g)193 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)4.7 寸法B3(mm)10.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番446-9259 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルソフトプラスチック
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。小さなボルト接続に最適です。非常に狭いスペースでより快適に作業できます。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11 全長(mm)125 質量(g)105 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)5 寸法B1(mm)3 寸法B3(mm)9.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷