5ページ目: ノーズプライヤ
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
コネクターや端子の圧着が可能です。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に
仕様圧着機能:有
トラスコ品番195-2080
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)277
タイプ皮むき・圧着機能付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途電線の切断に。狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2078
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)272
タイプ蓄光
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
刃先が細長くなっており深くまで届きます。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)142.9
質量(g)68
先端形状ロングノーズ
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。
用途電線の切断に。電線のループ作りに。狭い箇所での作業に
先端形状サイドカットロングノーズ
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
バネ無
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に。狭い箇所での作業に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
先端形状サイドカットロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
用途電線の切断に。電線の被覆剥きに
トラスコ品番195-1999
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)168.3
質量(g)110
先端形状ロングノーズ
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
用途電話線の被覆剥きに
トラスコ品番195-2093
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)152.4
質量(g)110
先端形状ショートノーズ
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):9×30ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9
全長(mm)160
質量(g)180
アズワン品番64-2220-05
1丁
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8
全長(mm)145
仕上クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3より線:8
全長(mm)145
仕上クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
1丁
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
1丁
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。
曲げの作業に特化した先端です。
用途掴み、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴有り
トラスコ品番195-5250
全長(mm)200
材質/仕上バナジウム電気鋼
質量(g)205
先端波形曲爪
先端寸法(mm)3.0×2.5
アズワン品番64-8370-76
色(グリップ)赤・青
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
1本
¥4,698
税込¥5,168
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
1本
¥4,698
税込¥5,168
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
先端形状ニードルノーズ
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160
切断能力中硬線程度
先端形状ニードルノーズ
切断可能径(Φmm)最大2.0
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
先端形状ニードルノーズ
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
先端形状ニードルノーズ
切断能力ピアノ線程度
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
1本
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
1本
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
用途細かい手先の作業に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
仕様くわえ部溝なし
トラスコ品番128-3954
厚さ(mm)6
全長(mm)148
材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂
質量(g)82.45
先端形状先細
アズワン品番64-8532-11
色(グリップ)ブルー
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
仕様先端部ギザ付
先端形状フラットノーズ
全長(mm)145
仕様狭所に適したスリムヘッド仕様
切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm
先端形状ニードルノーズ
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
全長(mm)145
仕様狭所に適したスリムヘッド仕様
切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm
先端形状ニードルノーズ
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
全長(mm)160
仕様窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。
先端形状フラットノーズ
ハンドルプラスチックコーティング
仕上磨き
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160
先端形状平型
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.5
質量(g)172
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)265
先端形状フラットノーズ
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。
仕様ばね付
材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム
硬度HRC42-46
先端形状フラットノーズ
狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
全長(mm)225
先端形状ロングノーズ
口深(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途盤内・狭い箇所での線材の切断に
全長(mm)214.3
トラスコ品番114-2916
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)272
先端形状フラットノーズ
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。
用途線材の被覆剥きに。線材の切断に
全長(mm)217.5
トラスコ品番114-2918
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)289
先端形状フラットノーズ
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途盤内・狭い箇所での線材の切断に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
先端形状フラットノーズ
のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に
全長(mm)219.1
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)272
先端形状フラットノーズ
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途線材の切断に
全長(mm)217.5
トラスコ品番114-2917
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)286
先端形状フラットノーズ
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。
クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)136
長さ(mm)歯:19
幅(mm)96
厚さ(mm)18
質量(g)100
先端形状ロングノーズ
開口値(mm)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
トラスコ品番788-1533
質量(g)73
先端形状フラットノーズ
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョー
トラスコ品番835-8259
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。