41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付、先端部ギザなし トラスコ品番387-2530 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 仕様ギザ付 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状ニードルノーズ 質量(g)54 トラスコ品番369-2078 材質ステンレス 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

全長(mm)280 先端形状ロングノーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2572 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番369-2060 材質ステンレス 質量(g)54 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

先端形状ロングノーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番387-2564 材質(本体)ステンレス(SUS420J) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2548 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。 全長(mm)225 先端形状ロングノーズ 口深(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 種類ノーズプライヤ 全長(mm)118 先端形状ラウンドノーズ 仕様先端部ギザなし トラスコ品番369-2574 質量(g)50 頭部厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 72mmジョー深さ = 9.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = ありジョー長さ = 12mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = ありジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 12mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = ありジョー長さ = 19mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = なしジョー長さ = 12mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 147 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

スリーピークス電工Fペンチ 165mm
エコ商品
切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
用途電気工事に。 トラスコ品番357-9465 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)173 取付穴落下防止用ひも:有 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

先端形状ロングノーズ 口幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 155 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mm材質 = スチールジョー長さ = 67mmジョー深さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷