カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • その他作業工具
          • ピンセット

ピンセット :「HOZAN」の検索結果

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
関連キーワード
  • hozan
  • hozan ピンセット
  • hozan p-882
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
先曲がりピンセット ホーザン先曲がりピンセットホーザン(20件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
パーツクリップ ホーザンパーツクリップホーザン(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143トラスコ品番370-8250材質ステンレス質量(g)30
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
強力型ピンセット ホーザン強力型ピンセットホーザン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス全長(mm)130トラスコ品番120-5196質量(g)26つまみ荷重(g)200先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン(2件のレビュー)
639税込703
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)315材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10適合P-640~650シリーズチップ色RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
竹ピンセット ホーザン竹ピンセットホーザン(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性材質RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118トラスコ品番370-8322材質ステンレス質量(g)15先端幅(mm)2(R型)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
359税込395
1個
当日出荷
お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。
材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
材質ステンレストラスコ品番274-3132質量(g)21寸法A(mm)120寸法B(mm)12寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
板厚2.3mm 精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ 滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。 作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。 板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット(強力型) ホーザンピンセット(強力型)ホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
ESDソフトチップチップ ホーザンESDソフトチップチップホーザン(1件のレビュー)
699税込769
1組(2個)
当日出荷
全長(mm)48仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマーチップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
逆作用ピンセット ホーザン逆作用ピンセットホーザン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)165仕様すべり止めのローレット付トラスコ品番370-8331質量(g)24最大口開き(mm)約20先端幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
HOZAN ピンセット 130mm ホーザンHOZAN ピンセット 130mmホーザン(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。全長(mm)130トラスコ品番370-8314先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
磁気を嫌う精密機器の作業に
材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
379税込417
1個
当日出荷
低価格ピンセット。
材質ステンレス全長(mm)125質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
チタンピンセット ホーザンチタンピンセットホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
非粘着チップピンセット ホーザン非粘着チップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)質量(g)17チップ色白(半透明)耐熱温度(℃)80(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ESD竹ピンセット ホーザンESD竹ピンセットホーザン(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150トラスコ品番298-3672材質質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷
品質と価格のバランスのとれたピンセット
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)15タイプ先細カーブ型先端形状先細/先曲
セラミックピンセット ホーザンセラミックピンセットホーザン
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。 また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)127材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)質量(g)22チップ色耐熱温度(℃)1200(チップ)先端幅(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
逆作用ピンセット ホーザン逆作用ピンセットホーザン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118トラスコ品番830-4204材質ステンレス質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットグリップ ホーザンピンセットグリップホーザン(3件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。全長(mm)150(キャップ含)幅(mm)15適合(ピン全長)130mm程度トラスコ品番302-6353質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームピック 用交換パット ホーザンバキュームピック 用交換パットホーザン
629税込692
1パック(3個)
当日出荷
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220材質導電性シリコーン適合機種P-831、P-835質量(g/袋)1
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)25板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラチップ ホーザンプラチップホーザン
399税込439
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)220材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)48幅(mm)10適合P-640~650シリーズ質量(g)2チップ色RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)140質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
竹プローブ ホーザン竹プローブホーザン
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質全長(mm)160付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラチップピンセット ホーザンプラチップピンセットホーザン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.35MB)

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット