ワニドラ電工

ワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEXワニドラ電工 - ANEX

なめたネジも新しいネジモ両方回せる。
電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく。

質量(g)
103
寸法A(mm)
6.3
寸法F(mm)
198
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
6.3
寸法B(mm)
0.8
先端形状
マイナス
寸法G(mm)
42
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040460No.7765
¥1,300
¥898
¥988(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする