絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 68
- 34(9)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(6)
- 48(7)
- 49(15)
- 50(7)
- 51(8)
- 52(7)
- 60(16)
- 61(17)
- 65(11)
- 70(18)
- 76(9)
- 80(16)
- 90(13)
- 140(10)
- 150(10)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 198(1)
- 242(1)
- 315(1)
ブランド
- トップ工業(2)
- HIT(ヒット)(1)
- SK11(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

たて型モーターレンチ
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)
トップ工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17開口寸法(mm)16~68モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ
はくでん¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242色シルバーメタリック質量(g)245最大口開き(mm)68口深(mm)44
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷全長(mm)198質量(g)245最大口開き(mm)16~68口深(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合