配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61
管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A
歯幅(mm)13
質量(g)680
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
外径(mm)くわえられる管:61
呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50A
材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン
全長(mm)300
質量(kg)0.8
タイプ鋼管用
ベルト幅W×長さL(mm)30×760
モデル2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50
外径(Φmm)くわえられる管:~61
全長(mm)350
質量(kg)1.4
能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mm
くわえられる管径(inch)~2
モデル番号:14
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
くわえられる管径(Φmm)【外径】~61
くわえられる呼び寸法~50A
トラスコ品番433-2237
全長(mm)(呼称)350
質量(kg)0.9
モデル14
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.57
歯幅(mm)20.0
最大口開き(mm)61
アズワン品番64-2221-63
パイプ外径(Φmm)49
1丁
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)61
くわえられる呼び寸法15~50A
トラスコ品番423-3999
全長(mm)300
質量(kg)0.3
ベルト幅W×長さL(mm)27×425
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)61
くわえられる呼び寸法10~50A
トラスコ品番423-3981
全長(mm)300
質量(kg)0.5
ベルト幅W×長さL(mm)12×425
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。
くわえられる管径(Φmm)61
くわえられる呼び寸法50A
トラスコ品番405-3869
全長(mm)300
質量(kg)3.3
1丁
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。