配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9789 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9788 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチ
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90 呼び寸法(mm)450 トラスコ品番440-2138 質量(g)1300 締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エスコ品番EA546H-600 材質鍛造鉄製 全長(mm)600 質量(g)4450 寸法D(mm)31 寸法E(mm)44 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1丁
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)