絞り込み
ブランド
  • HIT(ヒット)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ヒット商事(1)
くわえられる管径(Φmm)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 188(1)
くわえられる呼び寸法
  • 125
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 25(21)
  • 32(27)
  • 40(37)
  • 50(39)
  • 65(26)
  • 80(26)
  • 90(5)
  • 100(20)
  • 150(12)
  • 200(8)
  • 250(11)
  • 300(8)
  • 350(7)
  • 450(7)
  • 600(8)
  • 900(4)
  • その他(24)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 450(1)
  • 900(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ ヒット商事コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチヒット商事
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
白管専用です本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
用途設置配管作業、壁際の配管に最適ですトラスコ品番685-4774材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼全長(mm)900(呼称)呼び寸法くわえられる管:65A~125A口開き(mm)幅150適合管外径(Φmm)150
ストラップレンチ 5 RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125Aトラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750
強力型ストレートパイプレンチ 36HD RIDGID(日本エマソン)強力型ストレートパイプレンチ 36HDRIDGID(日本エマソン)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷
強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法10~125Aトラスコ品番121-1064種別パイプレンチ全長(mm)900質量(kg)8.7
配管用レンチ