15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチ
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
口開き(mm)16~48 くわえられる呼び寸法10A~32A 寸法(mm)300 歯幅(mm)13
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷