絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(105)
  • RIDGID(日本エマソン)(60)
  • MCC(松阪鉄工所)(29)
  • HIT(ヒット)(21)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • トップ工業(13)
  • TRUSCO(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • JTC(5)
  • DEEN(5)
  • Pro-Auto(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ハゼット(3)
  • WILLIAMS(3)
  • SK11(3)
  • HAMACO(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
くわえられる管径(Φmm)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 54(2)
  • 55(4)
  • 60(2)
  • 65(6)
  • 75(2)
  • 80(8)
  • 90(6)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 230(2)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 320(3)
  • 420(1)
  • 450(1)
くわえられる呼び寸法
  • 5(1)
  • 25(2)
  • 32(5)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 65(5)
  • 80(7)
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 500(1)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 235(2)
  • 243(1)
  • 250(5)
  • 284(3)
  • 285(2)
  • 300(5)
  • 305(1)
  • 350(5)
  • 425(2)
  • 438(1)
  • 450(7)
  • 510(2)
  • 514(1)
  • 600(6)
  • 695(2)
  • 900(2)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
モーターレンチ スーパーツールモーターレンチスーパーツール(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツールワイドモーターレンチ 薄型軽量スーパーツール(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450口深(mm)48
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトンスーパーツール(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツールラチェット式たて型アルミモーターレンチスーパーツール(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
早送りワイドモーターレンチ スーパーツール早送りワイドモーターレンチスーパーツール(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460口深(mm)48
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ) スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ)スーパーツール(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
用途コーナー
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製モーターレンチ スーパーツールアルミ製モーターレンチスーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. スーパーツールアルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.スーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。最大口開き(mm)80トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
スーパートング用替チェーン スーパーツールスーパートング用替チェーンスーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピン(スーパートング) スーパーツールピン(スーパートング)スーパーツール
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質特殊鋼
ベルトレンチ  ベルト スーパーツールベルトレンチ ベルトスーパーツール
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトンスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9789全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ) スーパーツールアタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)スーパーツール
498税込548
1セット
3日以内出荷
ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツールスーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)スーパーツール
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌日出荷
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BW 5L標準装備
適合管外径(Φmm)30~320トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
用途BW 2、2L長尺用適合管外径(Φmm)15~420トラスコ品番813-0642ベルト幅W×長さL(mm)32×1500
パイプ(スーパートング) スーパーツールパイプ(スーパートング)スーパーツール
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
本体継ぎ足し用です。
材質特殊鋼
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途BW 5、5L長尺用適合管外径(Φmm)30~450トラスコ品番813-0643ベルト幅W×長さL(mm)45×1650
スーパートング用替チェーン スーパーツールスーパートング用替チェーンスーパーツール
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピン数(ピン)6
配管用レンチ