絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 34(1)
- 40(2)
- 45(4)
- 46(2)
- 54(2)
- 55(4)
- 60(2)
- 65(5)
- 75(2)
- 80(8)
- 90(6)
- 120(2)
- 125(3)
- 170(2)
- 175(1)
- 230(2)
- 270(1)
- 280(1)
- 320(3)
- 420(1)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 5(1)
- 25(2)
- 32(6)
- 40(7)
- 50(5)
- 65(5)
- 80(7)
- 100(5)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
- 500(1)
全長(mm)
- 200(1)
- 230(1)
- 235(2)
- 243(1)
- 250(5)
- 284(3)
- 285(2)
- 300(6)
- 305(1)
- 350(5)
- 425(2)
- 438(1)
- 450(7)
- 510(2)
- 514(1)
- 600(6)
- 695(2)
- 900(2)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(5)
- RIDGID(日本エマソン)(55)
- エスコ(32)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- HIT(ヒット)(21)
- BAHCO(バーコ)(14)
- トップ工業(11)
- TRUSCO(8)
- イチネンTASCO(8)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- JTC(5)
- Pro-Auto(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ハゼット(3)
- WILLIAMS(3)
- SK11(3)
- はくでん(3)
- HAMACO(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
ワイドモーターレンチ 薄型軽量
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450最大口開き(mm)80口深(mm)48
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
早送りワイドモーターレンチ
スーパーツール(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460最大口開き(mm)80口深(mm)48
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
たて型クイックワイドモーターレンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。厚さ(mm)咥え部:9全長(mm)取手パイプ:300質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)本体質量(g)750本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)口の開き(mm)16~92
アルミ製モーターレンチ
スーパーツール¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
アルミ製コーナー用パイプレンチ
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9788全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥6,698~税込¥7,368~1丁当日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)
スーパーツール¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷用途BW 2、2L長尺用トラスコ品番813-0642ベルト幅W×長さL(mm)32×1500適合管外径(Φmm)15~420
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9789全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)
スーパーツール¥599税込¥6591セット3日以内出荷ナットに傷を付けない。ナットの保持に。用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.
スーパーツール¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4最大口開き(mm)80口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途BW 5、5L長尺用トラスコ品番813-0643ベルト幅W×長さL(mm)45×1650適合管外径(Φmm)30~450
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥9,598税込¥10,5581個当日出荷BW 5L標準装備トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250適合管外径(Φmm)30~320