絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 60(2)
- 75(2)
- 80(3)
全長(mm)
- 235(2)
- 284(3)
- 285(2)
ブランド
- スーパーツール
- トップ工業(8)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- イチネンTASCO(2)
- SK11(2)
- HIT(ヒット)(1)
- CRAB TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「くわえられる管径(Φmm)」から絞り込む
60(2)
75(2)
80(3)

モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
ワイドモーターレンチ 薄型軽量
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450最大口開き(mm)80口深(mm)48
早送りワイドモーターレンチ
スーパーツール(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460最大口開き(mm)80口深(mm)48
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
たて型クイックワイドモーターレンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。厚さ(mm)咥え部:9全長(mm)取手パイプ:300質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)本体質量(g)750本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)口の開き(mm)16~92
アルミ製モーターレンチ
スーパーツール¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)
スーパーツール¥498税込¥5481セット3日以内出荷ナットに傷を付けない。ナットの保持に。用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.
スーパーツール¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4最大口開き(mm)80口深(mm)48口厚さ(mm)8.5