絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 25(1)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 88(1)
  • 93(1)
  • 130(1)
  • 200(1)
くわえられる呼び寸法
  • 32(1)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 233(1)
  • 242(1)
  • 263(1)
  • 275(1)
  • 280(1)
  • 285(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(55)
  • スーパーツール(54)
  • エスコ(32)
  • MCC(松阪鉄工所)(25)
  • HIT(ヒット)(21)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • TRUSCO(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • JTC(5)
  • Pro-Auto(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ハゼット(3)
  • WILLIAMS(3)
  • SK11(3)
  • はくでん(3)
  • HAMACO(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンレンチ トップ工業

    チェーンレンチ

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
    用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
  • 縦型モーターレンチ トップ工業

    縦型モーターレンチ

    トップ工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26最大口開き(mm)88口深(mm)60
  • スピードレンチシール付 トップ工業

    スピードレンチシール付

    トップ工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
    用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
  • モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業

    モーターレンチ 280mm シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615最大開口(mm)70口深(mm)43
  • トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
    トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17開口寸法(mm)16~68モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • たて型モーターレンチ トップ工業

    たて型モーターレンチ

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    欠品中
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー最大口開き(mm)75口深(mm)44
  • モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業

    モーターレンチ 230mm シール付

    トップ工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトモーターレンチ シール付 トップ工業

    ライトモーターレンチ シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
    用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
  • トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業

    トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付

    トップ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
    用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242色シルバーメタリック質量(g)245最大口開き(mm)68口深(mm)44
  • たて型アルミワイドパイレン トップ工業

    たて型アルミワイドパイレン

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷
    隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
    用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル交換式たて型モーターレンチ トップ工業

    ハンドル交換式たて型モーターレンチ

    トップ工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
    用途水道・配管の施工にトラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70最大口開き(mm)93
配管用レンチ