絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 88(1)
  • 93(1)
全長(mm)
  • 242(1)
  • 263(1)
  • 280(1)
  • 285(1)
  • 400(1)
ブランド
  • トップ工業
  • スーパーツール(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SK11(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • CRAB TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「くわえられる管径(Φmm)」から絞り込む
68(2)
70(2)
75(1)
88(1)
93(1)
  • 縦型モーターレンチ トップ工業

    縦型モーターレンチ

    トップ工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26最大口開き(mm)88口深(mm)60
  • モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業

    モーターレンチ 280mm シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615最大開口(mm)70口深(mm)43
  • トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
    トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17開口寸法(mm)16~68モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業

    モーターレンチ 230mm シール付

    トップ工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • たて型モーターレンチ トップ工業

    たて型モーターレンチ

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    欠品中
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー最大口開き(mm)75口深(mm)44
  • ライトモーターレンチ シール付 トップ工業

    ライトモーターレンチ シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
    用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
  • トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業

    トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付

    トップ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
    用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242色シルバーメタリック質量(g)245最大口開き(mm)68口深(mm)44
  • ハンドル交換式たて型モーターレンチ トップ工業

    ハンドル交換式たて型モーターレンチ

    トップ工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
    用途水道・配管の施工にトラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70最大口開き(mm)93

『配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

モーターレンチ