絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,402)
  • マキタ(2,542)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,284)
  • 日東工器(1,749)
  • TRUSCO(1,537)
  • BAHCO(バーコ)(1,401)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(967)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(914)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • Clover(クロバー)(756)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(671)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(343)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

    トップ工業(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
    トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプター

    トップ工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    629税込692
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • アルファソケット トップ工業

    アルファソケット

    トップ工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
    用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
  • アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応 トップ工業

    アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応

    トップ工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60差込角(mm)12.7六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
    用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
  • 電動ドリル用ドライバビット段付 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット段付

    トップ工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業

    ユニバーサルインパクトソケットアダプター

    トップ工業(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    曲げ角度30度まで曲がる
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチ

    トップ工業(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板ラチェットレンチ トップ工業

    板ラチェットレンチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
  • ネジ修正アダプター トップ工業

    ネジ修正アダプター

    トップ工業(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
    用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
  • 倍力ワイヤークランプカッター トップ工業

    倍力ワイヤークランプカッター

    トップ工業(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
    用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。トラスコ品番311-4309全長(mm)185質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
  • 電動ドリル用フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用フレックスソケットアダプター

    トップ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    曲げ角度10度まで曲がる
    仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)16
  • ナットブレーカー トップ工業

    ナットブレーカー

    トップ工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
    用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
  • 電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット10本組セット

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
    寸法H(mm)30
  • 電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業

    電動ドリル用蝶ネジソケット

    トップ工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
    用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。材質SCM435軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートエコワイド シール付 トップ工業

    ショートエコワイド シール付

    トップ工業(22件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • 薄型ストレートモンキ トップ工業

    薄型ストレートモンキ

    トップ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。全長(mm)224トルク(N・m)(保証)137.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストピンレンチ トップ工業

    アジャストピンレンチ

    トップ工業(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
  • スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ軸用直爪

    トップ工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
    仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • ラチェットコンビ トップ工業

    ラチェットコンビ

    トップ工業(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • ハイパーモンキーZERO トップ工業

    ハイパーモンキーZERO

    トップ工業(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
    用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキレンチHX トップ工業

    モンキレンチHX

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1丁ほか
    当日出荷
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業(4件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業

    シャンクアダプター(スライドロック式)

    トップ工業(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
    寸法d(Φmm)18
  • ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
    用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
  • インパクト用ディープソケット トップ工業

    インパクト用ディープソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品Oリング・ピン付差込角(mm)19.0[3/4]全長L(mm)100寸法l(mm)24ソケット形状6角
...