たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。
ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。
口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。
アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。
強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68
トラスコ品番369-3147
質量(g)245
寸法t(mm)9.6
全長L(mm)242
寸法T(mm)17
モーメント(N・m[kgf・m])147[15]
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。