カテゴリ
絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- BAHCO(バーコ)(14)
- HAMACO(3)
- HIT(ヒット)(21)
- JTC(5)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- Pro-Auto(4)
- RIDGID(日本エマソン)(56)
- SK11(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(8)
- WILLIAMS(3)
- はくでん(3)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(89)
- スーパーツール(54)
- トップマン[工具・金物](3)
- トップ工業(12)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 配管用レンチ

ゴムベルトレンチ用交換ベルト
トップ工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
強力型パイプレンチ
エスコ¥52,200税込¥57,4201本翌日出荷鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
パイプレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥153,700税込¥169,0701丁翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金)
エスコ¥21,800~税込¥23,980~1本翌々日出荷天井、床配管の締め付けに便利です。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
フレアーナット用トルクレンチ
エスコ¥9,170~税込¥10,087~1丁翌日出荷エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
フレアーナット用トルクレンチセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401組3日以内出荷セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
フレア-ナット用トルクレンチ
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1本翌日出荷フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
エンドパイプレンチ (アルミ合金)
エスコ¥14,700税込¥16,1701丁翌々日出荷ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
チェーンレンチ
エスコ¥8,330税込¥9,1631丁翌日出荷完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール
チェンレンチ
ヒット商事¥24,980~税込¥27,478~1丁4日以内出荷作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。用途パイプレンチが入らない狭所作業に。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。材質特殊鋼
パイプレンチ (S型)
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁翌日出荷S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4全長(mm)560質量(g)2456ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)70仕上プライヤー:グレーパウダーコートパイプ径(Φmm)つかみ:70内径(inch)2能力(mm)つかみ(ナット):70内径(mm)50
コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ
ヒット商事¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。用途設置配管作業、壁際の配管に最適ですトラスコ品番685-4774材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼全長(mm)900(呼称)呼び寸法くわえられる管:65A~125A口開き(mm)幅150適合管外径(Φmm)150
パイプレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281丁翌々日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
S型パイプレンチ45°
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ
エスコ¥3,520~税込¥3,872~1本翌日出荷1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1本翌日出荷ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥13,800税込¥15,1801本翌日出荷トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥8,330~税込¥9,163~1本翌日出荷トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥12,900税込¥14,1901本翌日出荷。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット
エスコ¥56,700税込¥62,3701ケース翌日出荷ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
E-24 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-14 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。















![ユニバーサルスピードレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937338-260121-02.jpg)