絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえられる管径(Φmm)から絞り込む
38(2)
41(2)
44(3)
47(2)
48(3)
51(3)
53(2)
60(2)
70(4)
90(5)
くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
  • コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
    歯幅(mm)13
  • コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチU

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
  • コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
  • コーナーパイレン”パイトン”(アルミ) スーパーツール

    コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
    用途コーナー
  • コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチアルミ被覆

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
  • コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトコーナレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)

    アルミコーナーレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
    用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)

    アングルコーナーレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
    口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A寸法(mm)300歯幅(mm)13
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
    用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9789全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ライニングSGMレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
    適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
  • コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ ヒット商事

    コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ

    ヒット商事
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
    用途設置配管作業、壁際の配管に最適ですトラスコ品番685-4774材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼全長(mm)900(呼称)呼び寸法くわえられる管:65A~125A口開き(mm)幅150適合管外径(Φmm)150
  • アルミコーナーレンチ イチネンTASCO

    アルミコーナーレンチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

コーナーレンチ