絞り込み
全長(mm)
- 195(1)
- 300(1)
- 350(3)
くわえられる呼び寸法
- 40(2)
- 250(1)
- その他(1)
くわえられる管径(Φmm)
- 50
- 34(9)
- 38(6)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(8)
- 49(13)
- 52(8)
- 55(6)
- 60(12)
- 61(11)
- 65(9)
- 70(10)
- 76(9)
- 80(12)
- 90(9)
- 125(5)
- 140(5)
- 150(5)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- はくでん(1)
- HAMACO(1)
「全長(mm)」から絞り込む
195(1)
300(1)
350(3)

アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ
はくでん¥999税込¥1,0991個5日以内出荷配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
50x350mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)350質量(g)1100口幅(mm)50
ラピッドグリップレンチ 14
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)350質量(kg)1.4外径(Φmm)くわえられる管:~61くわえられる管径(Φmm)~50能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mmくわえられる管径(inch)~2モデル番号:14




![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)