絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 50
- 34(9)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(7)
- 48(7)
- 49(15)
- 51(8)
- 52(7)
- 60(16)
- 61(16)
- 65(11)
- 70(18)
- 76(9)
- 80(16)
- 90(13)
- 140(10)
- 150(10)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 40(3)
- 250(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 195(1)
- 230(1)
- 300(1)
- 350(3)
ブランド
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- はくでん(1)
- HAMACO(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
パイプレンチ
はくでん¥999税込¥1,0991個5日以内出荷配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
50x350mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)350質量(g)1100口幅(mm)50
ラピッドグリップレンチ 14
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)350質量(kg)1.4外径(Φmm)くわえられる管:~61くわえられる管径(Φmm)~50能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mmくわえられる管径(inch)~2モデル番号:14





![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)