絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • スーパーツール(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • SATA(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • SUN UP(1)
全長(mm)
  • 250
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 245(2)
  • 254(2)
  • 275(2)
  • 300(17)
  • 320(2)
  • 325(2)
  • 330(2)
  • 350(20)
  • 420(6)
  • 450(16)
  • 540(2)
  • 560(2)
  • 600(10)
  • 750(2)
  • 900(7)
  • 1025(1)
  • 1200(3)
くわえられる呼び寸法
  • 25(3)
  • 32(5)
  • 40(1)
  • 250(1)
  • その他(1)
くわえられる管径(Φmm)
  • 30(2)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 48(1)
  • 49(3)
  • 52(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
150(2)
200(6)
245(2)
250
254(2)
275(2)
300(17)
320(2)
325(2)
330(2)
350(20)
420(6)
450(16)
540(2)
560(2)
600(10)
750(2)
900(7)
1025(1)
1200(3)
全長(mm)をもっと見る
パイプレンチ アルミ製 モノタロウパイプレンチ アルミ製モノタロウ(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトンスーパーツール(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
5,898税込6,488
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
グリップレンチ MCC(松阪鉄工所)グリップレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。トラスコ品番658-7206材質全長(mm)250呼び寸法【くわえられる管】25対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)エスコ
8,090税込8,899
1丁
翌日出荷
全長(mm)250質量(kg)0.38歯幅(mm)19最大口開き(mm)36アズワン品番64-2221-71パイプ外径(Φmm)14~34
マルチアングルパイプレンチ SUN UPマルチアングルパイプレンチSUN UP
6,298税込6,928
1個
当日出荷
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
アルミストレートパイプレンチ 810 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 810RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1丁
取扱停止中
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250トラスコ品番120-9060種別パイプレンチ幅(mm)60寸法(mm)250全長(mm)250質量(kg)0.52サイズ(inch)10能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型) エスコ49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
狭い場所や、床近くでの配管工事に
材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.7パイプ径(Φmm)49アズワン品番64-2221-86
30x250mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30アズワン品番64-2221-68
43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
7,420税込8,162
1丁
翌日出荷
全長(mm)250質量(kg)0.45歯幅(mm)18.5最大口開き(mm)52アズワン品番64-2221-62パイプ外径(Φmm)43
ラピッドグリップレンチ 10 RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 10RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~40外径(Φmm)くわえられる管:~49全長(mm)250質量(kg)0.7能力(inch)(継手):~1・~25mmくわえられる管径(inch)~1.1/2モデル番号:10
アルミエンドパイプレンチ E-910 RIDGID(日本エマソン)アルミエンドパイプレンチ E-910RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)49呼び寸法(くわえられる管)6~40Aトラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6
パイプレンチ SATAパイプレンチSATA
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
250mm 強力型パイプレンチ エスコ250mm 強力型パイプレンチエスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17
250mm パイプレンチ エスコ250mm パイプレンチエスコ
9,820税込10,802
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-10材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.8外径(inch[mm])1・1/2(パイプ)

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプレンチ