ベルトレンチ :「ものタロウ」の検索結果
「くわえられる管径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
160(1)
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)25~160
全長(mm)775
質量(g)340
ベルト幅(mm)19.25
ベルト長さ(mm)570
ベルト厚(mm)3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。