オーディオケーブル :「RCA端子」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
両端RCAピン端子x2(音声LR)の長期保証付きスタンダードRCAケーブル。
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
ブラック 端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
1個
509 税込560
7日以内出荷

カモンAV変換アダプタ
エコ商品
RCA端子をモノラル3.5mmΦプラグに変換するアダプターです。 防犯カメラやアンテナなどで重宝します。 RoHS対応製品です。
ブラック 端子RCA(メス) - モノラルミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

RCA端子(赤・白・黄)の映像端末に対応 映像を映しながら、Type-Cスマホの充電ができる 解像度480~1080pに対応 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。
長さ(m)1.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TVやレコーダー、アンプやプレーヤー、ゲーム機などの各種端子への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップセットです。
セット内容RCA用x6、ステレオミニジャック用x4
1個
549 税込604
6日以内出荷

3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5m
ケーブル長(m)1.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

カモンAV端子
エコ商品
加工用RCA(映像)端子です。 ケーブルの断線・接触不良の修理などに便利です。
イエロー 端子RCA(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98 税込108
5日以内出荷

片側:S端子プラグ(オス)×1+ピン(RCA)プラグ(オス)×2 片側:S端子プラグ(オス)×2+ピン(RCA)プラグ(オス)×4 99.996%OFC(無酸素銅)コード 無鉛はんだ使用
ブラック ケーブル長(m)2 プラグ金メッキ
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

フジパーツ3m RCAケーブル
RCAケーブル(1ピン-1ピン)。RCA映像ピンケーブル。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することも可能です。
仕様片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1 ケーブル長(m)3
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類AV コネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ 対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器 プラグ24金メッキ コネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω) ケーブル外径(Φmm)約4 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)25
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライAVケーブル
エコ商品
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類AV コネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器 プラグ24金メッキ コネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライビデオケーブル
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

【ビデオケーブル】。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。1ピン端子⇔1ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。75Ω同軸。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することが可能です。
長さ(m)1
1本
869 税込956
当日出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログオーディオ(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグに変換するアダプタです。 3.5mmジャック搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。
端子3.5mmモノラルミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)
1パック(2個)
399 税込439
欠品中

アナログオーディオ(RCA)を6.5mmモノラルプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。
端子アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR) - 6.5mmモノラルプラグ
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

アナログオーディオ(RCA)を2つに分岐する中継コネクタです。 1つの音源を2つに分ける時などに便利です。
端子RCA(メス)2P to RCA(メス)モノラル
1パック(2個)
399 税込439
5日以内出荷

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
259 税込285
当日出荷

アナログオーディオ(RCA)を3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
端子3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR)
1パック(2個)
399 税込439
5日以内出荷

変換名人AVケーブル
3.5mmステレオミニプラグとアナログオーディオ(RCA)を変換するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子
1個
829 税込912
7日以内出荷

アナログオーディオ(RCA)を2つに分岐するコネクタです。 1つの音源を2つに分ける時などに便利です。
端子RCA(メス)2P to RCA(オス)モノラル
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

おすすめ人気ランキング