電源ケーブルとは、PC内部の様々なパーツへ電力を供給するためのPC用品。種類は変換用、分配用、延長用、拡張用などがあります。既存のコネクタを別のコネクタに変換したり、コネクタに空きがなくても拡張できるという特徴によって電力供給をスムーズにするアイテムです。作業現場ではPCを製造する過程で利用され、家庭では自作PCを組み立てるという用途で使用。マザーボードとファンの接続や、ハードディスクと電源への接続など、用途に合わせて使い分けがされます。
「コネクタ形状」から絞り込む
電源ソケット(オス) - ACプラグ(メス)(1)
その他(25)
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
色ブラック
定格電圧(V)AC125/7A
コネクタ形状ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
保証期間保証:初期不良交換のみ
変換タイプメス-オス
1x SATAプラグ
1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300
色レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)8
質量(g)16
湿度(%RH)40~60
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
保存温度(℃)24~25
製品幅(mm)30
動作温度(℃)20~80
ケーブル長(cm)30.5
オス形状SATA電源[15ピン]
メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2SATA15ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプオス - メス
コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)
コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
ペリフェラル電源 - デュアルペリフェラル電源
すべてのIDEハードドライブで使用可能
用途2台のドライブ(ペリフェラル電源搭載)に給電
色レッド/ブラック/イエロー
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)23
変換タイプメス - オス
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm)17
ケーブル長(m)0.17
コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス
アズワン品番64-0899-02
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - メス
コネクタ1電源コネクタ(大4ピン)
コネクタ2SATA15ピン
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。
パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。
ケーブル長(cm)12
コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス
変換タイプオス - メス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2SATA15ピン
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
色ブラック
ピッチ(mm)コネクタ:2.54
内容2本入
コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2
ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
1本
¥389
税込¥428
4日以内出荷
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
色レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/グリーン/ブルー
コネクタ形状メイン電源コネクタ(24ピン) メス - メイン電源コネクタ(24ピン) オス
ケーブル長(cm)30
変換タイプメス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス)
1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続
色ブラック/イエロー
コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
オス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。
シリアルATAコネクタには、ハードディスクへしっかり固定できるラッチが付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)0.17
コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス-シリアルATA15ピンメス(ラッチ付き)
アズワン品番64-0899-01
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - メス
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。
グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。
スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。
3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。
RAIDユーザーにおすすめです。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3
色ブラック
変換タイプオス - メス
コネクタ1SATA15ピン
コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
1本
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)
コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
コネクタ形状:PCI- E6ピン(メス)×2-PCI- E8ピン(オス)
色赤、黄、黒
コネクタ形状PCI-E6pinメス×2 - PCI-E8pinオス
ケーブル長(cm)15
変換タイプメス - オス
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
PCIeグラフィック電源コネクタを2つ追加
NVIDIA SLIおよびATI CrossfireXのゲーム/ビデオカードに対応
6ピンPCI Expressコネクタを2つの6ピンPCI Expressコネクタに簡単に分岐
用途電源ユニットに接続する電源コネクタを追加するための経済的な方法
長さ(mm)152
色ブラック/イエロー
質量(g)30
コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス×2
ケーブル長(cm)15.2
コネクタAPCI Express電源(6ピン、v 1.x)
コネクタBPCI Express電源(6ピン、v 1.x)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
薄型で柔軟性の高い設計
既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長。4ピンコネクタCPUファン用
長さ(mm)305
色レッド/ブラック/イエロー/ブルー
高さ(mm)8
質量(g)5
コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)30.5
コネクタAMolex(4ピン、PWM)
コネクタBMolex(4ピン、PWM)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
質量(kg)7.26
色黒
サイズ(cm)6.35×26.67×3.81
ケーブル長(m)3.6
変換タイプメス - オス
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース上側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。
全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが上側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが上側)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10
コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)
コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
1本
¥719
税込¥791
4日以内出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。
SATA機器の増設に便利です。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2
変換タイプオス - メス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2SATA15ピン×2
1本
¥659
税込¥725
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。