電源ケーブル :「ACアダプター 1.5V」の検索結果
電源ケーブルとは、PC内部の様々なパーツへ電力を供給するためのPC用品。種類は変換用、分配用、延長用、拡張用などがあります。既存のコネクタを別のコネクタに変換したり、コネクタに空きがなくても拡張できるという特徴によって電力供給をスムーズにするアイテムです。作業現場ではPCを製造する過程で利用され、家庭では自作PCを組み立てるという用途で使用。マザーボードとファンの接続や、ハードディスクと電源への接続など、用途に合わせて使い分けがされます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。5.1V3A出力のMicro B ACアダプター。ACケーブルとACアダプターが一体型のコンパクト設計ながら、ケーブル長は1.5mと取り回しに十分な長さとしました。PSE取得済みの安心設計で過電流保護回路も搭載、Raspberry Pi 2、3やRaspberry Pi Zeroの電源アダプターとして最適です。I-O DATAが取り扱うACアダプターはすべてPSE認証取得済みですので、安心してご利用いただけます。また、過電流保護回路を搭載し、過大な電流が流れた場合でも電源自身の破損を防ぎ、安全にご利用いただくことができる設計となっています。ACアダプターとACケーブル一体型を採用し、コンパクトで軽量な設計にしました。また、ケーブル長は1.5mありますので、取り回しも楽にできます。5V3A以上のACアダプターの利用が推奨されているRaspberry Pi でのご利用に最適。Raspberry Pi にはさまざまなインターフェイスが搭載されており周辺機器を接続される場合はそれらを動かす電力も必要となります。とくに周辺機器をご利用の場合は本商品をぜひご利用ください。
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。