2ページ目: 電源ケーブル

電源ケーブルとは、PC内部の様々なパーツへ電力を供給するためのPC用品。種類は変換用、分配用、延長用、拡張用などがあります。既存のコネクタを別のコネクタに変換したり、コネクタに空きがなくても拡張できるという特徴によって電力供給をスムーズにするアイテムです。作業現場ではPCを製造する過程で利用され、家庭では自作PCを組み立てるという用途で使用。マザーボードとファンの接続や、ハードディスクと電源への接続など、用途に合わせて使い分けがされます。
89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
ACアダプタ イメージニクスACアダプタイメージニクス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
イメージニクス社製品用ACアダプタ
質量(g)約130コード長さ(m)1.86出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100(27VA 50/60Hz)出力電流(A)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×63.5×31.1
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル StarTech.com15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブルStarTech.com
799税込879
1個
翌々日出荷
Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換ブラック/イエローコネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
200V電源コードオプション HP(日本ヒューレット・パッカード)200V電源コードオプションHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,298税込6,928
1本
欠品中
質量(kg)7.26サイズ(cm)6.35×26.67×3.81ケーブル長(m)3.6変換タイプメス - オス
防水インダストリアルケーブル エレコム防水インダストリアルケーブルエレコム
11,980税込13,178
1個
105日以内出荷
IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。材質アウタージャケット:PVCケーブル長(m)3組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブルケーブルUL2464 24AWG
防水インダストリアルコネクタ エレコム防水インダストリアルコネクタエレコム
4,598税込5,058
1個
105日以内出荷
IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。シェルサイズM12ロックねじロック方式IP等級IP67
防水インダストリアルケーブル エレコム防水インダストリアルケーブルエレコム
8,698税込9,568
1個
105日以内出荷
IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。材質アウタージャケット:PVCケーブル長(m)3組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブルケーブルUL2464 24AWG
SATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブル StarTech.comSATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブルStarTech.com
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SATA PCI Express電源アダプター:1x 6ピンPCI Express(オス)- 2x 15ピンSATA(オス)変換コネクター。PCIeビデオカードをPCIe電源コネクター非搭載のパソコンに増設プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressコネクターを装備していない電源にPCIeビデオカードを接続長さ(mm)152幅(mm)31ブラック高さ(mm)20質量(g)15AWG米国ワイヤゲージ規格:18コネクタA:2x SATA電源 (15ピン)B:1x PCI Express 電源 (v 1.x、6ピン)めっき:ゴールドケーブル長(mm)152メッキコネクタ:ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応被覆材ポリ塩化ビニル
マザーボードピン分岐ケーブル アイネックスマザーボードピン分岐ケーブルアイネックス
389税込428
1本
4日以内出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
PCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイト アイネックスPCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイトアイネックス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。ホワイトコネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オスケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)をFAN用3ピン4つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)×4ケーブル長(cm)約10変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷
FAN用3ピンをペリフェラル4ピン(5V供給のみ)へ変換するケーブルです。 余っているFAN用3ピンを有効利用できます。 ペリフェラル(大4ピン)端子が不足している時などに便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス 5V供給のみ) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約10変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)を2つに分岐するケーブルです。 古いデバイスの端子が足りない時に便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2ケーブル長(cm)約20変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
729税込802
1個
5日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)を大4ピン×2と小4ピン×2に分岐するケーブルです。 古いデバイスの端子が足りない時に便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2、ペリフェラル(大4ピン メス)×2ケーブル長(cm)約20変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
ペリフェラル(大4ピン)を延長するケーブルです。 長さがちょっと足りない時に便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ケーブル長(cm)約10変換タイプメス-メス
シリアルATA用電源延長ケーブル アイネックスシリアルATA用電源延長ケーブルアイネックス
799税込879
1本
6日以内出荷
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスブラック
PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用 アイネックスPCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用アイネックス
739税込813
1個
4日以内出荷
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32ブラック
PCI Express用電源変換ケーブル アイネックスPCI Express用電源変換ケーブルアイネックス
999税込1,099
1本
5日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスブラック
EPS12V用電源延長ケーブル アイネックスEPS12V用電源延長ケーブルアイネックス
719税込791
1本
4日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスブラック変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
PCI Express用電源変換ケーブル アイネックスPCI Express用電源変換ケーブルアイネックス
899税込989
1本
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスブラック
EPS12V用電源変換ケーブル アイネックスEPS12V用電源変換ケーブルアイネックス
699税込769
1本
4日以内出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
PCI Express用電源延長ケーブル アイネックスPCI Express用電源延長ケーブルアイネックス
799税込879
1本
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスブラック
EPS12V用電源延長ケーブル アイネックスEPS12V用電源延長ケーブルアイネックス
899税込989
1本
4日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスホワイト
シリアルATA用電源変換ケーブル 上L型コネクタ アイネックスシリアルATA用電源変換ケーブル 上L型コネクタアイネックス
509税込560
1本
4日以内出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ケーブル長(cm)12コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型 メス
二股電源変換ケーブル アイネックス二股電源変換ケーブルアイネックス
659税込725
1本
4日以内出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。 SATA機器の増設に便利です。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン×2
ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックスファンPWM信号4分岐ケーブルアイネックス
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックスファンPWM信号4分岐ケーブルアイネックス
799税込879
1本
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
PWMファン用電源変換ケーブル アイネックスPWMファン用電源変換ケーブルアイネックス
429税込472
1本
4日以内出荷
3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
ケーブル長(cm)5コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オス
Omni Laptop Tip Set OmnichargeOmni Laptop Tip SetOmnicharge
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
Dell、Lenovo、HPのPC、5.5x2.5mmのユニバーサルDCポートに対応したDCケーブルのTipセット。 Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。 このケーブルさえあれば、パソコン用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。
ブラック質量(g)100
PCI Express用 電源変換ケーブル 15cm PWV09 BULLETPCI Express用 電源変換ケーブル 15cm PWV09BULLET
599税込659特価
1個
当日出荷
コネクタ形状:PCI- E6ピン(メス)×2-PCI- E8ピン(オス)
赤、黄、黒コネクタ形状PCI-E6pinメス×2 - PCI-E8pinオスケーブル長(cm)15変換タイプメス - オス
SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン) StarTech.comSATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)StarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)8質量(g)16湿度(%RH)40~60コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス保存温度(℃)24~25製品幅(mm)30動作温度(℃)20~80ケーブル長(cm)30.5オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
DL385 Gen11 16-pin GPU Power Cable v2 Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 16-pin GPU Power Cable v2 KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電源ケーブル。
AC Power Cord(JP) Magic LeapAC Power Cord(JP)Magic Leap
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Magic Leap 2電源コード。
DL380 Gen11 2U 8pin GPU 電源ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U 8pin GPU 電源ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and 2960-C Compact Swit Cisco(シスコ)Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and 2960-C Compact SwitCisco(シスコ)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
Power Adapter for Cisco Unified SIP Phone 3905 NA Cisco(シスコ)Power Adapter for Cisco Unified SIP Phone 3905 NACisco(シスコ)
5,498税込6,048
1台
8日以内出荷
MCRPSU-400-AC 400W AC Spare Power Supply for Mobility Conductor Hardware Appliance HP(日本ヒューレット・パッカード)MCRPSU-400-AC 400W AC Spare Power Supply for Mobility Conductor Hardware ApplianceHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series Cisco(シスコ)IP Phone power transformer for the 89/9900 phone seriesCisco(シスコ)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
50W AC Power Supply (Lite) Cisco(シスコ)50W AC Power Supply (Lite)Cisco(シスコ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
1600W -48V DCパワーケーブルキット(3.5m) HP(日本ヒューレット・パッカード)1600W -48V DCパワーケーブルキット(3.5m)HP(日本ヒューレット・パッカード)
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
1.5m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)1.5m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷
電源ケーブル