タイムリー当日出荷
●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。
●電源をコンセントから確保
PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。
●各種ドライブを安定動作
各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。
●その他の使い道
ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応