電源ケーブル :「配線用差込接続器」の検索結果
電源ケーブルとは、PC内部の様々なパーツへ電力を供給するためのPC用品。種類は変換用、分配用、延長用、拡張用などがあります。既存のコネクタを別のコネクタに変換したり、コネクタに空きがなくても拡張できるという特徴によって電力供給をスムーズにするアイテムです。作業現場ではPCを製造する過程で利用され、家庭では自作PCを組み立てるという用途で使用。マザーボードとファンの接続や、ハードディスクと電源への接続など、用途に合わせて使い分けがされます。
消費電流(A)4
入力仕様AC 100V~240V
出力仕様DC5V
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)【電源プラグ】2.1×5.5×7.5
グリーンマーク認定
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。