SATAケーブルとは、シリアルATAケーブルとも呼ばれておりパソコンにSSDや光学ドライブ、ハードディスクを接続する時に使用されるケーブルです。パソコンを使用しているオフィスなどでよく使用されています。コネクタ形状にSATAコネクタとeSATAコネクタが存在。また接続しやすいようにL型コネクタやラッチ付きが用意されています。ケーブルによって長さが違うことと、ケーブルのコネクタ形状と機器のポートをマッチさせる必要があるので注意が必要です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コネクタ1 = SATA 電源。コネクタ 2 = LP4。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。コネクタ1コンタクト数 = 15。コネクタ2コンタクト数 = 4。コネクタ1方向 = ライトアングルmm。コネクタ2方向 = ライトアングル。外側シース材質 = PVC。。RS PROオスSATA電源-オスLP4ケーブル. このS-ATAケーブルを使用して、4ピンHDDインターフェイスをSATA電源コネクタに変換します。このアダプタは100 mmで、片側に4ピン、5.25電源コネクタ、もう片側に15ピンSATA電源コネクタ、角度(90 °)が付いています。. このアダプタを選択する理由. ケーブルの角度により、スペースが限られている場合に最適なソリューションです。90 °の角度により、S-ATAドライブを簡単に接続でき、ケーブルとコネクタの両方に負担がかかりません。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルのストレスを最小限に抑える ;/li> ;li> オスSATA電源-オスLP4ケーブル ;/li> ;li>角度: 90 ° ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>コネクタタイプ1: Molex 4ピン ;/li> ;li>コネクタジェンダー1: オス ;/li> ;li>コネクタタイプ2: SATA 15ピン(電源) ;/li> ;li>コネクタジェンダー2: オス ;/li> ;li>長さ: 100 mm ;/li> ;li>重量: 10.8 g ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>シリアルATAハードドライブ ;/li> ;li>光学ドライブ ;/li> ;li>DIYコンピュータビルド ;/li> ;li>IT技術修理 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。