SATAケーブル :「ネクタイ」の検索結果
SATAケーブルとは、シリアルATAケーブルとも呼ばれておりパソコンにSSDや光学ドライブ、ハードディスクを接続する時に使用されるケーブルです。パソコンを使用しているオフィスなどでよく使用されています。コネクタ形状にSATAコネクタとeSATAコネクタが存在。また接続しやすいようにL型コネクタやラッチ付きが用意されています。ケーブルによって長さが違うことと、ケーブルのコネクタ形状と機器のポートをマッチさせる必要があるので注意が必要です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
0.5~1未満(1)
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
色ブルー
規格SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)50
プラグ形状ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)1.5/3/6
変換タイプメス - メス
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプ。
マザーボード/PCIカードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、
デバイスの奥側が狭い場合に最適です。
ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、片側下向きL型コネクタ、ラッチ対応、識別用タグシール付
色ブラック
コネクタ形状ラッチ付7ピン メス⇔ラッチ付7ピン下L型 メス
ケーブル長(cm)45
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。