絞り込み
ポート数
  • 2
  • 1(4)
  • 3(3)
  • 4(20)
  • 5(81)
  • 6(26)
  • 8(121)
  • 10(38)
  • 12(15)
  • 14(3)
  • 16(69)
  • 18(5)
  • 19(3)
  • 20(11)
  • 24(54)
  • 26(7)
  • 28(15)
  • 30(3)
  • 48(23)
  • 52(5)
ブランド
  • BLACK BOX(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • TP-LINK(1)
  • ダイヤトレンド(1)
伝送速度
  • ギガビット(2)
材質
  • 金属(メタル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(20)
5(81)
6(26)
8(121)
10(38)
12(15)
16(69)
24(54)
28(15)
48(23)
ポート数をもっと見る
  • Omada PoE++インジェクター TP-LINK

    Omada PoE++インジェクター

    TP-LINK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
    材質金属ポート数2接続方式10ギガビット
  • サーブスイッチDT デュアルDVI USB BLACK BOX

    サーブスイッチDT デュアルDVI USB

    BLACK BOX
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    13日以内出荷
    DVI対応のKVMスイッチです
    電源(外部)100~240V AC / 5V DC対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS制御前面パネルか、ホットキー制御最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps
  • サーブスイッチDT DVI 2ポート BLACK BOX

    サーブスイッチDT DVI 2ポート

    BLACK BOX
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    13日以内出荷
    DVI対応のKVMスイッチです。シングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替 。ステレオ オーディオをサポート 。DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用 。エミュレーションで DDC EDID をサポート 。USB 2.0 トランスペアレント対応 。USB キーボード / マウス エミュレーション対応 。保証: センドバック無償1年
    質量(kg)0.7ポート数2電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4)制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4×16×7コネクタDVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)
  • サーブスイッチDT DisplayPort 2ポート BLACK BOX

    サーブスイッチDT DisplayPort 2ポート

    BLACK BOX
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    13日以内出荷
    DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) 。DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 。保証: センドバック無償1年
    質量(kg)0.6ポート数2電源外部電源アダプタ対応OSWindows、Mac寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き

    ダイヤトレンド
    ¥43,200~税込¥47,520~
    1台
    3日以内出荷
    耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
    材質メタル電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数SFP:2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Aruba Networking CX 5420 6slot Rack Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 6slot Rack Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥38,480税込¥42,328
    1台
    8日以内出荷
スイッチングハブ