7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
8(2)
16(4)
24(2)
48(1)
。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
タイプスイッチングハブ ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)2400 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー マグネット別売 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。アップリンク10G、ダウンリンク2.5Gに対応したレイヤー2スマートPoEスイッチ。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録。動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。キキNaviによるリモート管理にも対応。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX機能搭載。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。JumboFrame(9216Bytes)対応。全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用。ファンレス設計。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録。動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:あり タイプスイッチングハブ ポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)3000 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー マグネット非対応 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
仕様●冷却ファン:あり●筐体材質:金属筐体●最大消費電力:54W●本体サイズ(D):257mm●標準ポート数:48●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体(色):ブラック●MACアドレス登録件数:16000件●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):440mm●最大消費電力(備考):54W(最大) タイプスイッチングハブ ポート数48 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)3600 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数4
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
タイプスイッチングハブ 電源100V 50/60Hz 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)