11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
16(7)
18(2)
24(3)
28(1)
52(1)
ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。
仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2 ブラック ポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。) 電源AC100~240V マグネットなし オートネゴシエーション 通信速度1000M ポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B) 拡張スロット数2
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ
エコ商品
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
電源AC100~240V 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ
エコ商品
電源AC100~240V 色(本体) 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ
エコ商品
「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)385 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり 付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジ ポート数標準:28、最大:28 電源AC100~240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック マグネットなし 通信速度1000M
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 18ポート
エコ商品
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属 ポート数最大18 電源AC100~240V 最大消費電力(W)338 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

2.5ギガビットに対応したポートを搭載しています。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ 電源AC100~240V 色(本体)ブラック マグネットなし 拡張スロット数2
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチ
エコ商品
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)84 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
翌日出荷

「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)84 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチ
エコ商品
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)4●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)61 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

2.5ギガビットに対応したポートを搭載。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。2.5ギガビット以上の速度で通信可能なLANポートでPoE+(IEEE802.3at)による給電に対応。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に15.4Wの給電が可能です。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ 色(本体)ブラック マグネットなし 拡張スロット数2
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)